Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, 15°, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00444005
EAN: 4031093251228
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, 15°, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 14,18 € VE 1 Stück Netto 11,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

15°

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Mit verstärktem Schaft DIN 371 - Grundloch mit Anschnitt Form C

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 809, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 5,00
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 11,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen