Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, gerade, Gewinde M1,2

Artikelnummer: Z00444009
EAN: 4031093250825
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, gerade, Gewinde M1,2
Inkl. Steuern: 22,63 € VE 1 Stück Netto 19,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Mit verstärktem Schaft DIN 371 - Grundloch mit Anschnitt Form C

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 806, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,25
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,5
Kernloch (mm) 0,95
Gewinde M1,2
Gesamtlänge (mm) 40
Gewindelänge (mm) 5,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen