Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, gerade, Gewinde M1,6

Artikelnummer: Z00444011
EAN: 4031093250849
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, gerade, Gewinde M1,6
Inkl. Steuern: 18,66 € VE 1 Stück Netto 15,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Mit verstärktem Schaft DIN 371 - Grundloch mit Anschnitt Form C

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 806, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,35
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,5
Kernloch (mm) 1,25
Gewinde M1,6
Gesamtlänge (mm) 40
Gewindelänge (mm) 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen