GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00443992
EAN: 4031093256513
GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M8
Brutto Set-Preis 14,67 € Netto 12,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40° ISO3 6G

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Mit verstärktem Schaft DIN 371 - Grundloch mit Anschnitt Form C

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 844, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M8
Kernloch 6,80 Millimeter
Gewindelänge 14,0 Millimeter
Schaft-Ø 8,0 Millimeter
Steigung 1,25 Millimeter
Vierkant SW 6,2 Millimeter
Gesamtlänge 90 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]