Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, Gewinde M2,5

Artikelnummer: Z00443914
EAN: 4031093251280
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, Gewinde M2,5
Inkl. Steuern: 15,48 € VE 1 Stück Netto 13,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 810, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M2,5
Vierkant SW 2,1 Millimeter
Schaft-Ø 2,8 Millimeter
Steigung 0,45 Millimeter
Kernloch 2,05 Millimeter
Gewindelänge 9,0 Millimeter
Gesamtlänge 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen