Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, Gewinde M2,6

Artikelnummer: Z00443915
EAN: 4031093251297
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN371, Gewinde M2,6
Inkl. Steuern: 20,63 € VE 1 Stück Netto 17,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 810, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,45
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Kernloch (mm) 2,10
Gewinde M2,6
Gesamtlänge (mm) 50
Gewindelänge (mm) 9,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen