Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN376, 15°, Gewinde M20

Artikelnummer: Z00444028
EAN: 4031093252980
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN376, 15°, Gewinde M20
Inkl. Steuern: 57,52 € VE 1 Stück Netto 48,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

15°

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 821, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16,0
Kernloch (mm) 17,50
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 140
Gewindelänge (mm) 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen