Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN376, gerade, Gewinde M2

Artikelnummer: Z00444029
EAN: 4031093252355
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN376, gerade, Gewinde M2
Inkl. Steuern: 18,66 € VE 1 Stück Netto 15,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 818, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,40
Schaft-Ø (mm) 1,4
Kernloch (mm) 1,60
Gewinde M2
Gesamtlänge (mm) 45
Gewindelänge (mm) 8,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen