Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN376, gerade, Gewinde M2,5

Artikelnummer: Z00444030
EAN: 4031093252386
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN376, gerade, Gewinde M2,5
Inkl. Steuern: 17,93 € VE 1 Stück Netto 15,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

gerade

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 818, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,45
Schaft-Ø (mm) 1,8
Kernloch (mm) 2,05
Gewinde M2,5
Gesamtlänge (mm) 50
Gewindelänge (mm) 9,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen