Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN376, gerade, Gewinde M30

Artikelnummer: Z00444044
EAN: 4031093252546
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN376, gerade, Gewinde M30
Inkl. Steuern: 104,22 € VE 1 Stück Netto 87,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 818, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,50
Vierkant SW (mm) 18,0
Schaft-Ø (mm) 22,0
Kernloch (mm) 26,50
Gewinde M30
Gesamtlänge (mm) 180
Gewindelänge (mm) 35,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen