Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN376, links, Gewinde M14

Artikelnummer: Z00444023
EAN: 4031093249195
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, DIN376, links, Gewinde M14
Inkl. Steuern: 58,23 € VE 1 Stück Netto 48,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40° links

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 787, . Linksschneidend.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M14
Schaft-Ø 11,0 Millimeter
Vierkant SW 9,0 Millimeter
Gesamtlänge 110 Millimeter
Gewindelänge 20,0 Millimeter
Steigung 2,00 Millimeter
Kernloch 12,00 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen