Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, Werksnorm extra lang, Gewinde M16

Artikelnummer: Z00434599
EAN: 4031093739627
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, Werksnorm extra lang, Gewinde M16
Inkl. Steuern: 72,79 € VE 1 Stück Netto 61,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Extra lange Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 888, . Doppelte Länge wie DIN 371 / DIN 376.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 12,0
Kernloch (mm) 14,0
Gewinde M16
Gesamtlänge (mm) 220
Gewindelänge (mm) 20,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen