Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, Werksnorm extra lang, Gewinde M20

Artikelnummer: Z00434600
EAN: 4031093739634
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Gelbring, Werksnorm extra lang, Gewinde M20
Inkl. Steuern: 103,40 € VE 1 Stück Netto 86,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extra lange Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 888, . Doppelte Länge wie DIN 371 / DIN 376.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16,0
Kernloch (mm) 17,5
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 280
Gewindelänge (mm) 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen