Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Schwarzring, DIN371, Gewinde M2

Artikelnummer: Z00441753
EAN: 4031093251501
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Schwarzring, DIN371, Gewinde M2
Inkl. Steuern: 16,41 € VE 1 Stück Netto 13,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 371, Gühring

Grundloch-Maschinengewindebohrer für Alu- und AL-Legierungen.

GÜHRING Typ 812, . - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,40
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Kernloch (mm) 1,60
Gewinde M2
Gesamtlänge (mm) 45
Gewindelänge (mm) 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen