Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Schwarzring, DIN371, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00441759
EAN: 4031093251587
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, M, Schwarzring, DIN371, Gewinde M5
Inkl. Steuern: 13,93 € VE 1 Stück Netto 11,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 371, Gühring

Grundloch-Maschinengewindebohrer für Alu- und AL-Legierungen.

GÜHRING Typ 812, . - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 4,20
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 8,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen