GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M12 x 1,50 mm

Artikelnummer: Z00434624
EAN: 4031093255417
GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M12 x 1,50 mm
Brutto Set-Preis 24,53 € Netto 20,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

Gühring Typ 834, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kernloch 10,50 Millimeter
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,50
Gewindelänge 15 Millimeter
Schaft-Ø 9,0 Millimeter
Vierkant SW 7,0 Millimeter
Gesamtlänge 100 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]