GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M18 x 1,00 mm

Artikelnummer: Z00434629
EAN: 4031093255479
GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M18 x 1,00 mm
Brutto Set-Preis 56,12 € Netto 47,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

Gühring Typ 834, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 14,0 Millimeter
Vierkant SW 11,0 Millimeter
Gesamtlänge 110 Millimeter
Gewindelänge 12 Millimeter
Kernloch 17,00 Millimeter
Gewinde x Steigung mm M18 x 1,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]