Maschinengewindebohrer Salo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M26 x 1,50 mm

Artikelnummer: Z00434635
EAN: 4031093255530
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M26 x 1,50 mm
Inkl. Steuern: 92,47 € VE 1 Stück Netto 77,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

Gühring Typ 834, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Kernloch (mm) 24,50
Gesamtlänge (mm) 140
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde x Steigung mm M26 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen