Maschinengewindebohrer Salo HSSE, NPT, kurz, Gewinde NPT 1/2

Artikelnummer: Z00416943
EAN: 4031093270458
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, NPT, kurz, Gewinde NPT 1/2
Inkl. Steuern: 58,85 € VE 1 Stück Netto 49,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 973. Blank, geradegenutet. NPT = kegeliges Rohrgewinde 1:16.

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Bis 1,5 x D

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16
Kernloch (mm) 17,75
Gänge (per Zoll) 14,0
Gewinde NPT 1/2
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen