Maschinengewindebohrer Salo HSSE, NPT, kurz, Gewinde NPT 1/8

Artikelnummer: Z00416940
EAN: 4031093270427
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, NPT, kurz, Gewinde NPT 1/8
Inkl. Steuern: 27,70 € VE 1 Stück Netto 23,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 973. Blank, geradegenutet. NPT = kegeliges Rohrgewinde 1:16.

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Bis 1,5 x D

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-Ø (mm) 7
Kernloch (mm) 8,50
Gänge (per Zoll) 27,0
Gewinde NPT 1/8
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen