Maschinengewindebohrer Salo HSSE, NPT, kurz, Gewinde NPT 1

Artikelnummer: Z00416945
EAN: 4031093270472
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, NPT, kurz, Gewinde NPT 1
Inkl. Steuern: 105,08 € VE 1 Stück Netto 88,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kurze Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 973. Blank, geradegenutet. NPT = kegeliges Rohrgewinde 1:16.

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Bis 1,5 x D

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 20,0
Schaft-Ø (mm) 25
Kernloch (mm) 29,00
Gänge (per Zoll) 11,5
Gewinde NPT 1
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen