Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM, M, Blauring, DIN371, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00444134
EAN: 4031093264686
Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM, M, Blauring, DIN371, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 13,90 € VE 1 Stück Netto 11,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40° PM , Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 909, . Hochleistungsgewindebohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung 0,70 Millimeter
Gewinde M4
Gewindelänge 7,5 Millimeter
Kernloch 3,3 Millimeter
Schaft-Ø 4,5 Millimeter
Gesamtlänge 63 Millimeter
Vierkant SW 3,4 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen