Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiAlN, M, Typ Ni, DIN371, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00434609
EAN: 4031093631648
Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiAlN, M, Typ Ni, DIN371, Gewinde M5
Inkl. Steuern: 25,16 € VE 1 Stück Netto 21,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ Ni

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft ähnlich DIN 371 (bis 2 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für Sonderlegierungen.

Gühring Typ 2920.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 4,25
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen