Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiAlN, M, Typ Ni, DIN371, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00434611
EAN: 4031093631662
Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiAlN, M, Typ Ni, DIN371, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 35,65 € VE 1 Stück Netto 29,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ Ni

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft ähnlich DIN 371 (bis 2 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für Sonderlegierungen.

Gühring Typ 2920.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW 6,2 Millimeter
Gewinde M8
Gewindelänge 20 Millimeter
Schaft-Ø 8,0 Millimeter
Steigung 1,25 Millimeter
Gesamtlänge 90 Millimeter
Kernloch 6,75 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen