Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiCN, M, Typ Ti, DIN371, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00434602
EAN: 4031093633628
Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiCN, M, Typ Ti, DIN371, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 22,37 € VE 1 Stück Netto 18,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ Ti

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft ähnlich DIN 371 (bis 2 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für Sonderlegierungen.

Gühring Typ 2909.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Vierkant SW (mm) 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Kernloch (mm) 3,25
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen