Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, M, Blauring, DIN371, 50°, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00444146
EAN: 4031093692205
Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, M, Blauring, DIN371, 50°, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 21,22 € VE 1 Stück Netto 17,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

50° PM TiN, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 761. Hochleistungsgewindebohrer. Ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und besseren Spänetransport bei tiefen Gewinden. Nur für Synchronbearbeitung geeignet, kurze Gewindelänge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Vierkant SW (mm) 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Kernloch (mm) 3,3
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 3,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen