Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, M, Blauring, DIN371, 50°, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00444149
EAN: 4031093692236
Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, M, Blauring, DIN371, 50°, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 33,03 € VE 1 Stück Netto 27,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

50° PM TiN, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 761. Hochleistungsgewindebohrer. Ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und besseren Spänetransport bei tiefen Gewinden. Nur für Synchronbearbeitung geeignet, kurze Gewindelänge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung 1,25 Millimeter
Kernloch 6,8 Millimeter
Vierkant SW 6,2 Millimeter
Gewinde M8
Schaft-Ø 8,0 Millimeter
Gesamtlänge 90 Millimeter
Gewindelänge 6,25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen