Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, M, Blauring, DIN376, 50°, Gewinde M14

Artikelnummer: Z00444175
EAN: 4031093692267
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, M, Blauring, DIN376, 50°, Gewinde M14
Inkl. Steuern: 78,86 € VE 1 Stück Netto 66,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

50° PM TiN, Gühring

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 763. Hochleistungsgewindebohrer. Ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und besseren Spänetransport bei tiefen Gewinden. Nur für Synchronbearbeitung geeignet, kurze Gewindelänge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 11
Kernloch (mm) 12,0
Gewinde M14
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 10,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen