GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, M, Grünring, DIN376, Gewinde M20

Artikelnummer: Z00446925
EAN: 4031093703130
GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, M, Grünring, DIN376, Gewinde M20
Inkl. Steuern: 96,32 € VE 1 Stück Netto 80,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40°

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

GÜHRING Typ 1289. Hochleistungsgewindebohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW 12,0 Millimeter
Steigung 2,50 Millimeter
Gesamtlänge 140 Millimeter
Gewinde M20
Gewindelänge 25,0 Millimeter
Schaft-Ø 16,0 Millimeter
Kernloch 17,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen