GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, MF, PowerTap, Gewinde M20 x 1,50 mm

Artikelnummer: Z00443005
EAN: 4049844115965
GÜHRING Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, MF, PowerTap, Gewinde M20 x 1,50 mm
Brutto Set-Preis 72,63 € Netto 61,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PM TiN

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Schaft DIN 374

GÜHRING Typ 5740. Hochleistungsgewindebohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 125
Kernloch dk 18,5 Millimeter
Gewinde x Steigung mm M20 x 1,50
Schaft-D d2 mm 16,0
Gewindelänge L2 16 Millimeter
Vierkant SW 12,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]