Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, MF, PowerTap, Gewinde M22 x 1,50 mm

Artikelnummer: Z00443006
EAN: 4049844115958
Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, MF, PowerTap, Gewinde M22 x 1,50 mm
Inkl. Steuern: 84,04 € VE 1 Stück Netto 70,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PM TiN

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Schaft DIN 374

GÜHRING Typ 5740. Hochleistungsgewindebohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 14,5
Schaft-D d2 mm 18,0
Kernloch dk (mm) 20,5
Gesamtlänge L1 mm 125
Gewindelänge L2 (mm) 16
Gewinde x Steigung mm M22 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen