Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, MF, PowerTap, Gewinde M8 x 1,00 mm

Artikelnummer: Z00442995
EAN: 4049844116061
Maschinengewindebohrer Salo HSSE PM TiN, MF, PowerTap, Gewinde M8 x 1,00 mm
Inkl. Steuern: 21,31 € VE 1 Stück Netto 17,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PM TiN

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Schaft DIN 374

GÜHRING Typ 5740. Hochleistungsgewindebohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-D d2 mm 6,0
Kernloch dk (mm) 7,0
Gesamtlänge L1 mm 90
Gewindelänge L2 (mm) 11
Gewinde x Steigung mm M8 x 1,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen