Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiCN, M, Rotring, DIN376, Gewinde M24

Artikelnummer: Z00444114
EAN: 4031093640985
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiCN, M, Rotring, DIN376, Gewinde M24
Inkl. Steuern: 127,75 € VE 1 Stück Netto 107,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiCN, Gühring

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

Grundloch-Maschinengewindebohrer für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 1917.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,00
Vierkant SW (mm) 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Kernloch (mm) 21,0
Gewinde M24
Gesamtlänge (mm) 160
Gewindelänge (mm) 30,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen