Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00447275
EAN: 4049844104761
Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 15,12 € VE 1 Stück Netto 12,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO3 6G, Form C, TiN-besch.

- Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

GÜHRING Typ 5720. Grundloch mit Anschnitt Form C.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 mm 6,0
Steigung 1,00 Millimeter
Kernloch dk 5,0 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 80
Gewinde M6
Gewindelänge L2 11,0 Millimeter
Vierkant SW 4,9 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen