Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00447277
EAN: 4049844104747
Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, DIN371, ISO3 6G, Gewinde M10
Inkl. Steuern: 16,56 € VE 1 Stück Netto 13,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO3 6G, Form C, TiN-besch.

- Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

GÜHRING Typ 5720. Grundloch mit Anschnitt Form C.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Vierkant SW (mm) 8,0
Schaft-D d2 mm 10,0
Kernloch dk (mm) 8,5
Gewinde M10
Gesamtlänge L1 mm 100
Gewindelänge L2 (mm) 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen