Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M2

Artikelnummer: Z00447259
EAN: 4049844116276
Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, DIN371, Gewinde M2
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ISO2 6H, Form C, TiN-besch.

- Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

GÜHRING Typ 5737. Grundloch mit Anschnitt Form C.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,40
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-D d2 mm 2,8
Kernloch dk (mm) 1,6
Gewinde M2
Gesamtlänge L1 mm 45
Gewindelänge L2 (mm) 4,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen