Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, DIN376, Gewinde M24

Artikelnummer: Z00447297
EAN: 4049844116450
GÜHRING
Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, DIN376, Gewinde M24
Inkl. Steuern: 75,36 € VE 1 Stück Netto 63,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6HX

- Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit Überlaufschaft DIN 376

GÜHRING Typ 5738.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,00
Vierkant SW (mm) 14,5
Schaft-D d2 mm 18,0
Kernloch dk (mm) 21,0
Gewinde M24
Gesamtlänge L1 mm 160
Gewindelänge L2 (mm) 30,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen