Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, Werksnorm, Gewinde M16

Artikelnummer: Z00442938
EAN: 4049844104877
Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, Werksnorm, Gewinde M16
Inkl. Steuern: 58,74 € VE 1 Stück Netto 49,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5718, extra lang. Grundloch mit Anschnitt Form C.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-D d2 mm 12,0
Kernloch dk (mm) 14,0
Gewinde M16
Gesamtlänge L1 mm 220
Gewindelänge L2 (mm) 20,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen