Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, Werksnorm, Gewinde M20

Artikelnummer: Z00442939
EAN: 4049844104860
Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, PowerTap, Werksnorm, Gewinde M20
Inkl. Steuern: 84,76 € VE 1 Stück Netto 71,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer PowerTap

GÜHRING Typ 5718, extra lang. Grundloch mit Anschnitt Form C.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-D d2 mm 16,0
Kernloch dk (mm) 17,5
Gewinde M20
Gesamtlänge L1 mm 280
Gewindelänge L2 (mm) 25,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen