Schneideisen HSS, M, EN 22568, mit Schälanschnitt, geläppt, M5

Artikelnummer: Z00434753
EAN: 4031093004213
GÜHRING
Schneideisen HSS, M, EN 22568, mit Schälanschnitt, geläppt, M5
Inkl. Steuern: 27,98 € VE 1 Stück Netto 23,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schälanschnitt, geläppt, Gühring

- Vorgeschlitzte, geschlossene Form - Saubere Späneabfuhr in Schneidrichtung - Anschnitt: 1 1/2 Gänge

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 153, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Außen-D x Höhe mm 20 x 7
Gewinde M5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen