Schneideisen HSS, MF, EN 22568, mit Schälanschnitt, M26 x 1,50 mm

Artikelnummer: Z00422597
GÜHRING
Schneideisen HSS, MF, EN 22568, mit Schälanschnitt, M26 x 1,50 mm
Inkl. Steuern: 71,30 € VE 1 Stück Netto 59,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schälanschnitt, Gühring

- Vorgeschlitzte, geschlossene Form - Saubere Späneabfuhr in Schneidrichtung - Anschnitt: 2 Gänge

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 162, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-D x Höhe mm 55 x 16
Gewinde x Steigung mm M26 x 1,50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen