Schneideisen HSSE, M, EN 22568, Typ VA, mit Schälanschnitt, M20

Artikelnummer: Z00422561
EAN: 4031093002578
GÜHRING
Schneideisen HSSE, M, EN 22568, Typ VA, mit Schälanschnitt, M20
Inkl. Steuern: 70,88 € VE 1 Stück Netto 59,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen für rost- und säurebeständige Stähle

Für Rost- und säurebeständige Stähle.

GÜHRING Typ 130.

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Vorgeschlitzte, geschlossene Form - Saubere Späneabfuhr in Schneidrichtung - Anschnitt: 2 Gänge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Außen-D x Höhe mm 45 x 18,0
Gewinde M20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen