VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCNM12 HA 1,5xd Gühring

Artikelnummer: Z00287186
EAN: 4031093734707
Herstellernummer: 9037760120000
GÜHRING
VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCNM12 HA 1,5xd Gühring
Inkl. Steuern: 556,68 € VE 1 Stück Netto 467,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Bohrgewindefräser DTMC-SP für Innengewinde, 1,5xd, TiCN-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit 27° Rechtsspiralnuten, um optimale Schnittbedingungen zu erhalten sowie mit 45° Senkfase. Durch das Fräsprinzip ergibt sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach ISO DIN 13 für Durchgangs- und Sacklochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (NC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Attribute: dk: 10,2 mm, ds: 13,5 mm, Gesamtlänge l2: 90 mm, Gewinde: M12 , l3: 45 mm, l6: 1,50 mm, Nutenzahl: 2 , Schaft-Ø d2: 14 mm, Schneidenlänge l1: 20,8 mm, Steigung: 1,75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,75
Schaft-D d2 mm 14
Schneidenlänge l2 mm 20,8
Gusseisenwerkstoffe 120
Nutenzahl 2
dk mm 10,2
D3 mm 13,5
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Kupfer, Messing, Bronzen 200
L6 mm 1,50
L3 mm 45
Gewinde M12
Gesamtlänge L1 mm 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen