VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCNM14 HA/IK.R 2xd Gühring

Artikelnummer: Z00287212
EAN: 4031093735131
Herstellernummer: 9037810140000
GÜHRING
VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCNM14 HA/IK.R 2xd Gühring
Inkl. Steuern: 814,92 € VE 1 Stück Netto 684,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VHM-Bohrgewindefräser DTMC-SP für Innengewinde, mit Innenkühlung, 2xd, TiCN-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit innerer Kühlmittelzufuhr und 27° Rechtsspiralnuten, um optimale Schnittbedingungen zu erhalten sowie mit 45° Senkfase. Durch das Fräsprinzip ergibt sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach ISO DIN 13 für Durchgangs- und Sacklochbohrungen. Hinweis: VHM-Bohrgewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang. Attribute: dk: 12,0 mm, ds: 15,5 mm, Gesamtlänge l2: 102 mm, Gewinde: M14 , l3: 48 mm, l6: 1,50 mm, Nutenzahl: 2 , Schaft-Ø d2: 16 mm, Schneidenlänge l1: 31,6 mm, Steigung: 2,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Schaft-D d2 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 31,6
Gusseisenwerkstoffe 120
Nutenzahl 2
dk mm 12,0
D3 mm 15,5
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Kupfer, Messing, Bronzen 200
L6 mm 1,50
L3 mm 48
Gewinde M14
Gesamtlänge L1 mm 102
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen