VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCNM4 HA 2xd Gühring

Artikelnummer: Z00287190
EAN: 4031093734998
Herstellernummer: 9037800040000
VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCNM4 HA 2xd Gühring
Inkl. Steuern: 282,39 € VE 1 Stück Netto 237,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Bohrgewindefräser DTMC-SP für Innengewinde, 2 x d, TiCN-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit 27° Rechtsspiralnuten, um optimale Schnittbedingungen zu erhalten sowie mit 45° Senkfase. Durch das Fräsprinzip ergibt sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach ISO DIN 13 für Durchgangs- und Sacklochbohrungen. Hinweis: VHM-Bohrgewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Attribute: dk: 3,3 mm, ds: 4,5 mm, Gesamtlänge l2: 48 mm, Gewinde: M4 , l3: 36 mm, l6: 0,70 mm, Nutenzahl: 2 , Schaft-Ø d2: 6 mm, Schneidenlänge l1: 9,0 mm, Steigung: 0,70 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Schaft-D d2 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 9,0
Gusseisenwerkstoffe 120
Nutenzahl 2
dk mm 3,3
D3 mm 4,5
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Kupfer, Messing, Bronzen 200
L6 mm 0,70
L3 mm 36
Gewinde M4
Gesamtlänge L1 mm 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen