VHM-Gewindefr.TM SP TiCN M12 HA/IK.R 2xd Gühring

Artikelnummer: Z00287151
EAN: 4031093733021
Herstellernummer: 9037370120000
GÜHRING
VHM-Gewindefr.TM SP TiCN M12 HA/IK.R 2xd Gühring
Inkl. Steuern: 275,49 € VE 1 Stück Netto 231,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Gewindefräser TM SP für Innengewinde, mit Innenkühlung, 2 x d, TiCN-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit innerer Kühlmittelzufuhr und 27° Rechtsspiralnuten, um optimale Schnittbedingungen zu erhalten. Durch das Fräsprinzip ergibt sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach ISO DIN 13 für Durchgangs- und Sacklochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang. Attribute: Gesamtlänge: 74 mm, Gewinde: M12 , Nutenzahl: 4 , Schaft-Ø: 10 mm, Schneidenlänge: 25,4 mm, Steigung: 1,75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 50
Steigung (mm) 1,75
Stähle bis 850 N/mm2 80
Stähle bis 60 HRC 50
Schaft-D d2 mm 10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Stähle bis 42 HRC 70
Stähle bis 1400 N/mm2 80
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Schneidenlänge (mm) 25,4
Gusseisenwerkstoffe 90
Nutenzahl 4
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Gewinde M12
Gesamtlänge L1 mm 74
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen