• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GÜHRING VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M10 HA/IK.R 2xd Gühring

Artikelnummer:  
Z00287176 
EAN:  
4031093623889 
Herstellernummer:  
9035260100000 
Marke:  
GÜHRING 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

285,53 €

Netto 239,94 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 200
Gesamtlänge L1 mm 80
Gewinde M10
Gusseisenwerkstoffe 90
Hartbearbeiten über 60 HRC 50
Nutenzahl 4
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Schaft-D d2 mm 12
Schaftlänge l3 mm 45
Schneidenlänge l2 mm 21,7
Steigung 1,50 Millimeter
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Stähle bis 1400 N/mm2 80
Stähle bis 42 HRC 70
Stähle bis 850 N/mm2 80
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 50
Alle technische daten

Produktbeschreibung

VHM-Gewindefräser TMC SP für Innengewinde, mit Innenkühlung, 2 x d, Oberfläche TiCN-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit innerer Kühlmittelzufuhr (ab Gewindegröße M 4) und 27° Rechtsspiralnuten, um optimale Schnittbedingungen zu erhalten. Durch das Fräsprinzip ergibt sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Gewindefräsen und Senken mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach ISO DIN 13 für Durchgangs- und Sacklochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Attribute: Gesamtlänge: 80 mm, Gewinde: M10 , Nutenzahl: 4 , Schaftlänge: 45 mm, Schaft-Ø: 12 mm, Schneidenlänge: 21,7 mm, Steigung: 1,50 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben