VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M12 HA/IK.R 2xd Gühring

Artikelnummer: Z00287177
EAN: 4031093623896
Herstellernummer: 9035260120000
VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M12 HA/IK.R 2xd Gühring
Inkl. Steuern: 402,02 € VE 1 Stück Netto 337,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM-Gewindefräser TMC SP für Innengewinde, mit Innenkühlung, 2 x d, Oberfläche TiCN-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit innerer Kühlmittelzufuhr (ab Gewindegröße M 4) und 27° Rechtsspiralnuten, um optimale Schnittbedingungen zu erhalten. Durch das Fräsprinzip ergibt sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Gewindefräsen und Senken mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach ISO DIN 13 für Durchgangs- und Sacklochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Attribute: Gesamtlänge: 90 mm, Gewinde: M12 , Nutenzahl: 4 , Schaftlänge: 45 mm, Schaft-Ø: 14 mm, Schneidenlänge: 25,4 mm, Steigung: 1,75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 80
Gewinde M12
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Nutenzahl 4
Schaftlänge l3 mm 45
Stähle bis 42 HRC 70
Hartbearbeiten über 60 HRC 50
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Steigung 1,75 Millimeter
Stähle bis 1400 N/mm2 80
Gesamtlänge L1 mm 90
Gusseisenwerkstoffe 90
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 50
Schneidenlänge l2 mm 25,4
Schaft-D d2 mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen