VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M14 HA/IK.R 1,5xd Gühring

Artikelnummer: Z00287169
EAN: 4031093623810
Herstellernummer: 9035250140000
VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M14 HA/IK.R 1,5xd Gühring
Inkl. Steuern: 458,61 € VE 1 Stück Netto 385,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Gewindefräser TMC SP für Innengewinde, mit Innenkühlung, 1,5 x d, Oberfläche TiCN-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit innerer Kühlmittelzufuhr und 15° Rechtsspiralnuten, um optimale Schnittbedingungen zu erhalten. Durch das Fräsprinzip ergibt sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Unter Berücksichtigung der Gewindesteigung können auch größere Ø-Bereiche bearbeitet werden. Anwendung: Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach ISO DIN 13 für Durchgangs- und Sacklochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Attribute: Gesamtlänge: 102 mm, Gewinde: M14 , Nutenzahl: 4 , Schaftlänge: 48 mm, Schaft-Ø: 16 mm, Schneidenlänge: 25,0 mm, Steigung: 2,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 50
Steigung (mm) 2,00
Stähle bis 850 N/mm2 80
Schaft-D d2 mm 16
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Schaftlänge l3 mm 48
Stähle bis 42 HRC 70
Stähle bis 1400 N/mm2 80
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Schneidenlänge l2 mm 25,0
Gusseisenwerkstoffe 90
Nutenzahl 4
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Gewinde M14
Gesamtlänge L1 mm 102
Hartbearbeiten über 60 HRC 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen