VHM-Gewindefr.TMUSP TiCN D10x16x1 HA/IK.RGühring

Artikelnummer: Z00287154
EAN: 4031093624480
Herstellernummer: 9035410101000
VHM-Gewindefr.TMUSP TiCN D10x16x1 HA/IK.RGühring
Inkl. Steuern: 282,39 € VE 1 Stück Netto 237,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

VHM-Gewindefräser GFM mit Innenkühlung, TiCN-beschichtet Attribute: d >= für Gew.-Ø: 14 mm, Gesamtlänge l2: 70 mm, Nutenzahl: 4 , Nutzlänge l3: 25 mm, Ø d1: 10 mm, Schaft-Ø d2: 10 mm, Schneidenlänge l1: 16 mm, Steigung: 1,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hartbearbeiten über 60 HRC 50
Steigung 1,00 Millimeter
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 50
Ø D1 10 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 70
Schneidenlänge l2 mm 16
Nutzlänge l3 mm 25
d für Gew.-D mm 14
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Stähle bis 1400 N/mm2 80
Gusseisenwerkstoffe 90
Stähle bis 42 HRC 70
Nutenzahl 4
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Stähle bis 850 N/mm2 80
Schaft-D d2 mm 10
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen